Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord du tuyau32
- Tuyau nominal intérieur Diamètre2.00 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre2.63 po
- Plage de longueur du segmentEn vrac (toute longueur)
Détails
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Pression d’éclatement12000 psi
- CouleurNoir
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc nitrile
- Type de renfort de tuyauFil en tissu et en acier tressé
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant3670-0821
- Compatibilité du fabricantCe produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
- Plage de température de fonctionnement-40 à 212 °F
- CUP_NON770075517924
- Pression de service3000 psi
Aperçu
- Résiste aux rigueurs des groupes hydrauliques (HPU) et des groupes propulseurs supérieurs
- Conçu et fabriqué avec des pressions de service plus élevées et une plus grande flexibilité que les tuyaux hydrauliques traditionnels, ce qui vous offre un temps de disponibilité et une performance optimaux
- Plage de température : -40°F à +212°F (-40°C à +100°C)
- Satisfait ou dépasse : les exigences de performance de pression de SAE 100R12 (3,000 WP) SAE 100R13 (5,000 WP), la désignation « MSHA 2G in, ABS et USCG » pour l’acceptation de la résistance au feu
- Emballage long standard : 121’ à 200’
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.