Motion
32PS-5000 XLL

GATES RUBBER CO
32PS-5000 XLL

Flexible hydraulique noir doré® PowerSpiral 5000 3670-0819 - DI 2.00 po, DI 2.80 po, pression de service 5000 psi, pression d’éclatement 20000 psi
N° D’ARTICLE MI05250665
N° MFR32PS-5000 XLL
Prix259.80 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
32PS-5000 XLL

Flexible hydraulique noir doré® PowerSpiral 5000 3670-0819 - DI 2.00 po, DI 2.80 po, pression de service 5000 psi, pression d’éclatement 20000 psi
N° D’ARTICLE MI05250665
N° MFR32PS-5000 XLL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix259.80 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    32
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2.00 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.80 po
  • Plage de longueur du segment
    En vrac (toute longueur)

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    20000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Type de renfort de tuyau
    Fil en tissu et en acier tressé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3670-0819
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • CUP_NON
    770075517900
  • Pression de service
    5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
NOIR OR 32PS 5000XLL (3670-0819)
  • Résiste aux rigueurs des groupes hydrauliques (HPU) et des groupes propulseurs supérieurs
  • Conçu et fabriqué avec des pressions de service plus élevées et une plus grande flexibilité que les tuyaux hydrauliques traditionnels, ce qui vous offre un temps de disponibilité et une performance optimaux
  • Plage de température : -40°F à +212°F (-40°C à +100°C)
  • Satisfait ou dépasse : les exigences de performance de pression de SAE 100R12 (3,000 WP) SAE 100R13 (5,000 WP), la désignation « MSHA 2G in, ABS et USCG » pour l’acceptation de la résistance au feu
  • Emballage long standard : 121’ à 200’