Motion
ISE80-02-T
ISE80(H), haute pression numérique, 1 écran, 2 sorties + analogiques, IP65
N° D’ARTICLE MI05250923
N° MFRISE80-02-T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ISE80(H), haute pression numérique, 1 écran, 2 sorties + analogiques, IP65
N° D’ARTICLE MI05250923
N° MFRISE80-02-T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    51.6 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 BSPT avec femelle M5 x 0.8
  • Port 2 Taille/Type
    M5x0.8 Femelle filetée ISO
  • Poids
    0.54 lb

Détails

  • Précision
    2 %
  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Fonction de commutation de l’unité
  • Comp. liquide
    Fluide non corrosif
  • Plage de pression de fonctionnement
    -0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +50 °C
  • Tuyauterie
    1/4 BSPT avec femelle M5 x 0.8
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +2 MPa
  • Série
    ISE50-80
  • Temps de réponse du signal
    2.5 ms
  • Normes respectées
    CE, CSA/UL, UL
  • Action de commutation
    PNP (sortie 2 )

Aperçu

Description du fabricant
INTERRUPTEUR 2-COLOR ISE80-02-T
  • Détection de pression pour l'air et le liquide non corrosif jusqu'à 630 et 304 SST, jusqu'à 2 MPa
  • Modes de réglage 3  : sélection de fonction simple en 3 étapes
  • Unités de pression 5  : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
  • Tailles de port : 1/4 Rc, NPT ou G (avec M5 femelle); 1/8 Rc (mâle), 1/4 URJ ou 1/4 TSJ
  • Options de montage sur support ou panneau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté