Motion
FM1517TU
FM1517TU Roulement à bride en PTFE acier 15 X 17 X 17mm
N° D’ARTICLE MI05255506
N° MFRFM1517TU
Prix3.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FM1517TU Roulement à bride en PTFE acier 15 X 17 X 17mm
N° D’ARTICLE MI05255506
N° MFRFM1517TU
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
Votre prix3.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    23 mm
  • Épaisseur de la bride
    1 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    17 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    14.966 à 14.984 mm

Détails

  • Marque
    ISOSTATIQUE TU
  • Description
    FM1517TU Roulement à bride en PTFE acier 15 X 17 X 17mm
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.50
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    0,80 à 1.00 mm
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Tolérance de longueur
    ±.25
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FM1517TU
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802071189
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    N
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802071189

Aperçu

Description du fabricant
FM1517TU 15 X 17 X 17MM PFE EN ACIER

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon