Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier718
- Distance centrale1.75 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Rapport nominal1200:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio1200:1
- Poids26.1 lb, 11.84 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricantH09586-OLD
- Numéro CUP du fabricant884107222875
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Série700
- CUP_NON884107222875