Motion
SS5Y3-10T-03D-C6

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-10T-03D-C6

SS5Y3 3 BASE DE COLLECTEUR STA
N° D’ARTICLE MI05258398
N° MFRSS5Y3-10T-03D-C6
Prix170.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-10T-03D-C6

SS5Y3 3 BASE DE COLLECTEUR STA
N° D’ARTICLE MI05258398
N° MFRSS5Y3-10T-03D-C6
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
Prix170.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    77.7 mm
  • Longueur totale
    174.8 mm
  • Largeur totale
    92.6 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SY3000
  • Orifice(s) du collecteur
    6 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SY
  • Type de câblage
    Bornier

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y3-10T-03D-C6 SS5Y3 3 COLLECTEUR STA
  • Base de connexion du connecteur enfichable
  • Port latéral
  • Disponible avec pilote externe
  • Boîte de bornier
  • Raccords à une touche

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif