Motion
251BK-04X100
Tubulure - 0.17 po DI, 0.25 po DE
N° D’ARTICLE MI05258427
N° MFR251BK-04X100
Prix0.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure - 0.17 po DI, 0.25 po DE
N° D’ARTICLE MI05258427
N° MFR251BK-04X100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix0.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    1.00 po
  • Diamètre intérieur du tube
    0.17 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.25 po
  • Épaisseur du mur
    0.04 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    • Tubulure de frein à air EndureMC . • Dure plus longtemps - Conserve sa FLEXIBILITÉ plus longtemps dans la chaleur et le froid! • Le Kuri Tec® Endure s’appuyant sur des composés de polyester offre une plage de températures de service supérieure à celle des tubes en nylon traditionnels, ce qui contribue à une durée de vie plus longue.
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du tube intérieur
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    822353161166
  • Plage de température de fonctionnement
    -85 à 200 oF
  • Types de produits
    Tubulure de frein à air non renforcé Endure de série 251 - Type A, noir
  • Normes respectées
    Conformité : Conforme à la norme DOT FMVSS 106. Conforme aux exigences de performance de la norme SAE J844.
  • Style
    Tubulure de frein à air non renforcé - Type A
  • Type
    Tubulure de frein pneumatique
  • CUP_NON
    822353161166

Aperçu

Description du fabricant
251BK-04-100FT TUBULURES
  • Systèmes de freins pneumatiques pour camions, autobus et véhicules commerciaux.
  • Systèmes de freins pneumatiques de remorque.
  • Systèmes d’air auxiliaires.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif