Motion
VV5QC21-04C6LD0

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-04C6LD0

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI05258746
N° MFRVV5QC21-04C6LD0
Prix285.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-04C6LD0

Collecteur VQC
N° D’ARTICLE MI05258746
N° MFRVV5QC21-04C6LD0
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
Prix285.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    60 mm
  • Longueur totale
    210.5 mm
  • Largeur totale
    120 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQC2000
  • Orifice(s) du collecteur
    6 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    VQC
  • Type de câblage
    Fil de connexion

Aperçu

Description du fabricant
VV5QC21-04C6LD0 COLLECTEUR VQC

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon