Motion
56862

VIKAN
56862

Seau Vikan de 3 gallons - Vert
N° D’ARTICLE MI05262038
N° MFR56862
Prix40.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VIKAN
56862

Seau Vikan de 3 gallons - Vert
N° D’ARTICLE MI05262038
N° MFR56862
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
Prix40.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du seau/seau
    12.88 po
  • Hauteur du seau/seau
    12.5 po
  • Longueur du seau/seau
    12.81 po
  • Largeur du seau/seau
    12.88 po

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • À utiliser avec
    Couvercle de seau Vikan de 3 gallons
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable
  • Comprend
    1 seau
  • Matériel
    Polypropylène
  • Forme de seau
    Ronde
  • Capacité du seau/seau
    3 gal (É.-U.)
  • Normes respectées
    Conforme à la FDA

Aperçu

Description du fabricant
5686-2 SEAU VERT
  • Pour les autres options, voir : 56872
  • Ce seau est idéal pour transporter les produits chimiques de nettoyage ainsi que les ingrédients chauds ou froids
  • Il est doté d’un bec anti-goutte, d’une poignée surélevée à partir de la base, d’une poignée en acier inoxydable robuste et est calibré pour une variété d’unités de mesure
  • Le côté plat empêche les déversements et se range facilement à l’aide du support mural assorti.