Aperçu
- Le réducteur de tension en caoutchouc serti améliore la durée de vie et la durabilité sur tous les modèles de tuyaux thermo-plastiques série 700
- Pour les applications exigeantes, avec un facteur de 4:1 conception
- Pression de service maximale de 10,000 psi
- Deux couches de tresses métalliques en acier
- Gaine en polyuréthane pour une résistance maximale à l’abrasion
- Présente une faible expansion volumétrique sous pression pour améliorer l’efficacité globale du système Flexible en caoutchouc robuste série 900
- L’offre la plus complète : modèles 35 d’une longueur maximale de 50 pi
- Enduit de caoutchouc avec deux couches de tresses métalliques en acier
- Conçu pour être conforme aux spécifications des tuyaux IJ-100 de l’Institut de manutention des matériaux
- Flexible, avec peu de « mémoire », est le meilleur choix pour les longs tuyaux
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Du travail de boulonnage le plus simple aux projets à grande échelle plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacBrochure sur le couple de la batterie Enerpac
Voir la documentation
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la documentation