Spécifications
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsZinc
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.16 (P à A/B) Cv, 0.18 (A/B à R1/R2) Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Temps de réponse≤15 ms
- Matériau du jointMétal
- SérieVQ
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur D-Sub
- Consommation d'énergie du solénoïde0.4 W
- Courant d'alimentation du solénoïde17 mA
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Conductance sonique (C)0.7 (P à A/B) dm3/(s.bar), 0.72 (A/B à R1/R2) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesJIS B 8375-1981, JIS
- Fonction de la vanneBobine
Aperçu
- Fluide : air/gaz d'inertie
- Plage de pression de service : 0.1MPa - 0.7MPa(style haute pression 1.0MPa)
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C