Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Hauteur totale110 mm
- Longueur totale659 mm
- Largeur totale192 mm
- Taille du port1/2 BSPT
- Tige - Taille du filetageFiletage mâle M22x1.5
- Taille de la tige25 mm
- Accident vasculaire cérébral465 mm
Détails
- Détails supplémentairesLa série CA2 de SMC est un cylindre pneumatique léger à biellette. L’ajustement fin de l’amorti est maintenant possible en raison de l’augmentation de la plage d’ajustement du coussin d’air. Le modèle CA2 peut être commandé avec des supports pivotants arrière ou à l’extrémité de la tige. Le CA2 est disponible dans une grande variété d’options qui les rendront adaptées à de nombreuses applications différentes. Une variété d’interrupteurs automatiques sont disponibles pour le montage, y compris des interrupteurs compacts et des interrupteurs résistants au champ magnétique. Le modèle CA2 est disponible en tailles d'alésage 40, 50, 63, 80 et 100 et est conforme à la norme RoHS.
- Support pivotant en angle uniCA2-B08
- Montage sur manille amovible Mp2CA2-D08
- Type de coussinCoussin aux deux extrémités
- Type de cylindreMétrique
- Montage à œillet - MP4 (plain)CA2-C08
- Montage à bride - MF1/MF2CA2-F08
- Fixations au pied - MS1CA2-L08
- Position de verrouillageSans verrous
- Style de lubrificationNon lubrifiant
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de fonctionnement minimale7 psi
- Type de montageTourillon (centre), MT4
- Plage de pression de fonctionnement7 à 145 psi
- Plage de température de fonctionnement14 à 158 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- Pression d’épreuve218 psi
- Manille de tigeY-08D
- Œillet de tigeI-08A
- Sexe de la tigeHomme
- Écrou de tigeNT-08
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- Trousse de jointCA2-80Z-PS
- SérieCA2
- Support pivotant de tourillonMB-S10
Aperçu
- Tige unique à double action
- Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100mm
- Les options comprennent un support pivotant et/ou des joints d’articulation
- Capacité d’interrupteur automatique