Motion
CDQ2B16-5DMZ-M9BVS

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B16-5DMZ-M9BVS

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI05268323
N° MFRCDQ2B16-5DMZ-M9BVS
Prix81.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B16-5DMZ-M9BVS

CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI05268323
N° MFRCDQ2B16-5DMZ-M9BVS
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
Prix81.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Taille de la tige / Filetage
    M6x1.0 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    5 mm

Détails

  • Changement automatique
    M9BV - Solide, universel, 2 fils, vertical
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Options
    Filetage mâle de l’extrémité de la tige
  • Options incluses
    Interrupteur automatique, aimanté
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDQ2B16-5DMZ-M9BVS
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique