Spécifications
Dimensions
- Cote de précisionClasse 0
- Roller Diameter26 mm
- Roller Width12 mm
- Stud Diameter10 mm
Details
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro CUP du fabricant4549557013348
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale5430 N
- Capacité de charge statique radiale6890 N
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- SérieCF
- Type de filISO
- CUP_NON4549557013348
Aperçu
Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CF-SFU-10-1B
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature