Motion
7041-08-08
7041-08-08 1/2"BSPT X 1/2"NPT
N° D’ARTICLE MI05268361
N° MFR7041-08-08
Prix30.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7041-08-08 1/2"BSPT X 1/2"NPT
N° D’ARTICLE MI05268361
N° MFR7041-08-08

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Corps hexagonal
    30.0
  • Longueur totale
    42.0
  • Profondeur du filetage
    16.5
  • Taille du filetage 2
    1/2-14

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle, tuyau standard britannique mâle Joint torique parallèle
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2-14 NPTF, G - 1/2-14
  • Style de fin 2
    Tuyau femelle, tuyau standard britannique mâle Joint torique parallèle
  • Extrémité 2 Filetage
    1/2-14 NPTF, G - 1/2-14
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    7041_ORR

Aperçu

Description du fabricant
7041-08-08 1/2"BSPT X 1/2"NPT

Vous pourriez également aimer