Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre182T
- Dimension C de la longueur totale16.54 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids71 lb
Détails
- Détails supplémentairesCertifié CE. Enroulements attachés à chaque extrémité à chaque fente pour plus de rigidité. Roulements à billes, isolation haute température, enroulements en cuivre.
- Ampères à tension4.9 A @ 400 V; 8.5 A @ 230 V
- DemandesPompes, ventilateurs et autres applications où seulement une alimentation de 50 hertz est disponible.
- Régime de base1500 tr/min
- Mot-clé de description3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50 Hz
- Courant de pleine charge4.90 A
- Efficacité de la pleine charge85.00 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Puissance du moteur3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230/400 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs à usage général
- Normes respectéesCE, CSA, UR
- Rpm synchrone1500 tr/min
- Volts à fréquence230 V à 50 Hz; 400 V à 50 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure