Motion
NU 244 ECML

SKF
NU 244 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 220 mm, DI 400 mm, largeur 65 mm
N° D’ARTICLE MI05269368
N° MFRNU 244 ECML
Prix11,158.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 244 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 220 mm, DI 400 mm, largeur 65 mm
N° D’ARTICLE MI05269368
N° MFRNU 244 ECML
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
Prix11,158.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    65 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316575031961
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    2
  • CUP_NON
    7316575031961

Aperçu

Description du fabricant
NU 244 ECML BRG