Motion
SXH003LK
Série NZ Vickers - Vérin NFPA à tige filetée, service intensif
N° D’ARTICLE MI05269383
N° MFRSXH003LK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série NZ Vickers - Vérin NFPA à tige filetée, service intensif
N° D’ARTICLE MI05269383
N° MFRSXH003LK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5 po
  • Taille de l’alésage
    2.500 po
  • Longueur de course nette
    1.5 po
  • Hauteur du produit
    3.50 po
  • Longueur du produit
    9.93 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Poids
    20.30 lb
  • Largeur
    3.50 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tige d’arrimage hydraulique robuste
  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application hydraulique robuste
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Emplacement du coussin
    Aucun
  • Type de coussin
    Non coussiné
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    Capuchon à épaulement
  • Non rotatif
    Non
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    Type de lèvres en nitrile
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Type de port
    Norme NFPA SAE/UN
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Petit fil mâle UN
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    Série NZ
  • Tige simple ou double
    Célibataire
  • Style
    Tige d’arrimage hydraulique robuste
  • Matériau du tube
    Non durci de caisse

Aperçu

Description du fabricant
NZ10EE5N5KA01800 CYLINDRE
  • Durable et fiable
  • Caractéristiques de sécurité novatrices
  • Options de taille complètes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté