Motion
MXS8L-20B
CYLINDRE GUIDÉ MXS avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI05270014
N° MFRMXS8L-20B
Prix437.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MXS avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI05270014
N° MFRMXS8L-20B
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
Prix437.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Hauteur totale
    24 mm
  • Longueur totale
    61 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral  
    20 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Standard
  • Option d’expert en sinistres
    Amortisseurs (les deux extrémités)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Fait sur commande
    Oui
  • Force appliquée maximale
    71 N
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    Filetage M
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Série
    MXS

Aperçu

Description du fabricant
MXS8L-20B CYL, TABLEAU COULISSANT,

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif