Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur25 mm
- Poids0.30 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique49100 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles TA5025Z avec un type de fermeture ouverte offre un diamètre d’alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur globale de 25 mm et un poids de 0.30 lb, ce qui le rend adapté aux entraînements industriels, aux ensembles d’engrenages et aux applications de transmission à haute charge.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTA5025Z
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTA
- Capacité de charge statique89000 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation