Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum80 mA
- Hauteur totale40 mm
- Longueur totale42.2 mm
- Largeur totale30 mm
- Port 1 taille/type1/8 NPT avec M5 x 0.8 femelle
- Port 2 Taille/TypeM5x0.8 Femelle filetée ISO
- Poids0.22 lb
Détails
- Précision±2 %
- AfficherFonction de commutation de l’unité
- Connexion électriqueFil de connexion de 100 mm, circulaire
- Comp. liquideAir, gaz non corrosif, gaz non inflammable
- Plage de pression de fonctionnement0 à -14.69 psi
- Plage de température de fonctionnement+23 à +122 °F
- Tuyauterie1/8 NPT avec femelle M5 x 0.8
- Type de tuyauterieCorps à orifice (côté)
- Pression d’épreuve+72.5 psi
- Temps de réponse du signal2.5 ms
- Normes respectéesCE, CSA, UL, cUL
- Action de commutationPNP (sortie 2 )
Aperçu
- Capteur de vide IP65 avec câble M12 intégré, pour applications humides ou sèches
- Réglage simple en 3 étapes pour les sorties de commutation
- 7 unités affichables : MPa, Kpa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
- 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
- Tailles de port : 1/8 Rc ou 1/8 NPT mâle avec M5 femelles, ou 2 tailles de raccord à touche unique
- Options de montage sur support ou panneau