Motion
CMD18032H30
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 18 po de diamètre, 32 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05292824
N° MFRCMD18032H30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 18 po de diamètre, 32 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05292824
N° MFRCMD18032H30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    32 po
  • Poulie Diamètre  
    18 po
  • Poids
    350.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    HE30
  • Numéro CUP du fabricant
    697950607504
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine
  • CUP_NON
    697950607504

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR CMD18032H30 18X32 MD H30 MOINS BSH

Vous pourriez également aimer