Spécifications
Dimensions
- Visage Largeur32 po
- Poulie Diamètre18 po
- Poids434.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesMartin offre des poulies de tambour Mine Duty utilisant une jante d’au moins 3/8 po (jusqu’à 20 po de diamètre), une jante d’au moins 1/2 po sur des disques d’extrémité d’au moins 24 po de diamètre et des disques centraux de 3/8 po. Chaque poulie de tambour Mine Duty est dotée d’une jante roulée en deux parties, qui a été fabriquée sur nos machines à rouleaux à couronnes plates ou personnalisées. Les jantes sont taillées et placées hydrauliquement autour des disques d’extrémité lourds pour assurer une concentricité maximale. Une fois la poulie formée, Martin utilise un soudeur à arc immergé à double ou triple passe pour assurer une connexion optimale de ses composants individuels.
- Type de visageCouronne
- Numéro du concentrateurMXT35
- Type de concentrateurXT
- Type de retardchevrons
- Catalogue du fabricant
- Type de poulieFût de service standard
- CUP_NON697950460956
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation