Motion
CMD18038X30
Poulie de tambour Mine Duty - Face de couronne, 18 po de diamètre, 38 po de largeur de face, moyeu MXT30
N° D’ARTICLE MI05292846
N° MFRCMD18038X30
Prix3,420.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de tambour Mine Duty - Face de couronne, 18 po de diamètre, 38 po de largeur de face, moyeu MXT30
N° D’ARTICLE MI05292846
N° MFRCMD18038X30
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
Prix3,420.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    38 po
  • Alésage maximal
    3 po
  • Poulie Diamètre  
    18 po
  • Poids
    386.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    MXT30
  • Type de concentrateur
    XT
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine
  • CUP_NON
    697950607177

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR CMD18038X30 18X38 MD XT30 MOINS BSH
  • Bordure roulée en deux pièces fabriquée sur des machines à rouleaux plates ou sur mesure
  • Couper et s’asseoir hydrauliquement autour des disques d’extrémité lourds pour assurer une concentricité maximale
  • Une fois la poulie formée, une soudure à l’arc immergée à double ou triple passe est utilisée pour assurer une connexion optimale de ses composants individuels
  • Martin offre des poulies de tambour à usage minier utilisant une jante d’au moins 3/8 po (jusqu’à 20 po de diamètre), une jante d’au moins 1/2 po sur un diamètre de 24 po et plus, des disques d’extrémité d’au moins 1 po et des disques centraux de 3/8 po