Motion
CMD18038X35
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 18 po de diamètre, 38 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI05292847
N° MFRCMD18038X35
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 18 po de diamètre, 38 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI05292847
N° MFRCMD18038X35
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Face Width  
    38 in
  • Pulley Diameter  
    18 in

Details

  • Détails supplémentaires
    Martin offre des poulies de tambour Mine Duty utilisant une jante d’au moins 3/8 po (jusqu’à 20 po de diamètre), une jante d’au moins 1/2 po sur des disques d’extrémité d’au moins 24 po de diamètre et des disques centraux de 3/8 po. Chaque poulie de tambour Mine Duty est dotée d’une jante roulée en deux parties, qui a été fabriquée sur nos machines à rouleaux à couronnes plates ou personnalisées. Les jantes sont taillées et placées hydrauliquement autour des disques d’extrémité lourds pour assurer une concentricité maximale. Une fois la poulie formée, Martin utilise un soudeur à arc immergé à double ou triple passe pour assurer une connexion optimale de ses composants individuels.
  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT35
  • Type de concentrateur
    XT
  • Catalogue du fabricant
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR CMD18038X35 18X38 MD XT35 MOINS BSH