Motion
CMD18038X40
18X38 MOYENNES XT40 MOINS DE BOUQUET
N° D’ARTICLE MI05292849
N° MFRCMD18038X40
Price$3,322.75/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
18X38 MOYENNES XT40 MOINS DE BOUQUET
N° D’ARTICLE MI05292849
N° MFRCMD18038X40
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
Votre prix3,322.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Face Width  
    38 in
  • Pulley Diameter  
    18 in
  • Poids
    399.00 lb

Details

  • Détails supplémentaires
    Martin offre des poulies de tambour Mine Duty utilisant une jante d’au moins 3/8 po (jusqu’à 20 po de diamètre), une jante d’au moins 1/2 po sur des disques d’extrémité d’au moins 24 po de diamètre et des disques centraux de 3/8 po. Chaque poulie de tambour Mine Duty est dotée d’une jante roulée en deux parties, qui a été fabriquée sur nos machines à rouleaux à couronnes plates ou personnalisées. Les jantes sont taillées et placées hydrauliquement autour des disques d’extrémité lourds pour assurer une concentricité maximale. Une fois la poulie formée, Martin utilise un soudeur à arc immergé à double ou triple passe pour assurer une connexion optimale de ses composants individuels.
  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    MXT40
  • Type de concentrateur
    XT
  • Catalogue du fabricant
  • Type de poulie
    Fût de service standard
  • CUP_NON
    697950479071

Aperçu

Description du fabricant
CMD18038X40 18X38 MOYENNES XT40 MOINS DE BOUQUET