Motion
CMD18054X35
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 18 po de diamètre, 54 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05292900
N° MFRCMD18054X35
Prix4,702.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 18 po de diamètre, 54 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05292900
N° MFRCMD18054X35
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
Prix4,702.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    54 po
  • Poulie Diamètre  
    18 po
  • Poids
    491.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT35
  • Numéro CUP du fabricant
    697950605760
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine
  • CUP_NON
    697950605760

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR CMD18054X35 18X54 MD XT35 MOINS BSH

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good