Motion
CMD20022X30
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 20 po de diamètre, 22 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05292948
N° MFRCMD20022X30
Price$2,560.50/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 20 po de diamètre, 22 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05292948
N° MFRCMD20022X30
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
Price$2,560.50/each

Spécifications

Dimensions

  • Face Width  
    22 in
  • Pulley Diameter  
    20 in
  • Poids
    318.00 lb

Details

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT30
  • Numéro CUP du fabricant
    697950605241
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine
  • CUP_NON
    697950605241

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR CMD20022X30 20X22 MD XT30 MOINS BSH