Motion
CMD20026X35L4H
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 20 po de diamètre, 26 po de largeur de face, retardateur à chevrons, moyeu MXT35
N° D’ARTICLE MI05292964
N° MFRCMD20026X35L4H
Prix4,691.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 20 po de diamètre, 26 po de largeur de face, retardateur à chevrons, moyeu MXT35
N° D’ARTICLE MI05292964
N° MFRCMD20026X35L4H
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
Prix4,691.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    26 po
  • Poulie Diamètre  
    20 po
  • Poids
    337.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Martin offre des poulies de tambour Mine Duty utilisant une jante d’au moins 3/8 po (jusqu’à 20 po de diamètre), une jante d’au moins 1/2 po sur des disques d’extrémité d’au moins 24 po de diamètre et des disques centraux de 3/8 po. Chaque poulie de tambour Mine Duty est dotée d’une jante roulée en deux parties, qui a été fabriquée sur nos machines à rouleaux à couronnes plates ou personnalisées. Les jantes sont taillées et placées hydrauliquement autour des disques d’extrémité lourds pour assurer une concentricité maximale. Une fois la poulie formée, Martin utilise un soudeur à arc immergé à double ou triple passe pour assurer une connexion optimale de ses composants individuels.
  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    MXT35
  • Type de concentrateur
    XT
  • Type de retard
    chevrons
  • Catalogue du fabricant
  • Type de poulie
    Fût de service standard
  • CUP_NON
    697950478883

Aperçu

Description du fabricant
CMD20026X35L4H 20X26 MD POULIE DE TAMBOUR XT35

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon