Spécifications
Dimensions
- Visage Largeur57 po
- Alésage maximal4-1/2 po
- Poulie Diamètre20 po
- Poids591.00 lb
Détails
- Type de visageCouronne
- Numéro du concentrateurMXT45
- Type de concentrateurXT
- Type de poulieTambour de service de la mine
- CUP_NON697950602011
Aperçu
Description du fabricant
TAMBOUR CMD20057X45 20X57 MD XT45 MOINS BSH
- Bordure roulée en deux pièces fabriquée sur des machines à rouleaux plates ou sur mesure
- Couper et s’asseoir hydrauliquement autour des disques d’extrémité lourds pour assurer une concentricité maximale
- Une fois la poulie formée, une soudure à l’arc immergée à double ou triple passe est utilisée pour assurer une connexion optimale de ses composants individuels
- Martin offre des poulies de tambour à usage minier utilisant une jante d’au moins 3/8 po (jusqu’à 20 po de diamètre), une jante d’au moins 1/2 po sur un diamètre de 24 po et plus, des disques d’extrémité d’au moins 1 po et des disques centraux de 3/8 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View brochure
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View flyer
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View flyer