Motion
CMD20060X45
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 20 po de diamètre, 60 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05293066
N° MFRCMD20060X45
Prix6,109.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 20 po de diamètre, 60 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05293066
N° MFRCMD20060X45
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
Prix6,109.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    60 po
  • Poulie Diamètre  
    20 po
  • Poids
    635.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT45
  • Numéro CUP du fabricant
    697950601908
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine
  • CUP_NON
    697950601908

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR CMD20060X45 20X60 MD XT45 MOINS BSH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good