Motion
CMD24018X40
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 24 po de diamètre, 18 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05293094
N° MFRCMD24018X40
Price$4,008.94/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 24 po de diamètre, 18 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05293094
N° MFRCMD24018X40

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$4,008.94/each

Spécifications

Dimensions

  • Face Width  
    18 in
  • Pulley Diameter  
    24 in
  • Poids
    478.00 lb

Details

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT40
  • Numéro CUP du fabricant
    697950600598
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine
  • CUP_NON
    697950600598

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR CMD24018X40 24X18 MD XT40 MOINS BSH

Les clients ont également acheté