Motion
CMD24032X45
Poulie de tambour Mine Duty - Face de couronne, 24 po de diamètre, 32 po de largeur de face, moyeu MXT45
N° D’ARTICLE MI05293136
N° MFRCMD24032X45
Prix6,090.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de tambour Mine Duty - Face de couronne, 24 po de diamètre, 32 po de largeur de face, moyeu MXT45
N° D’ARTICLE MI05293136
N° MFRCMD24032X45
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
Prix6,090.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    32 po
  • Alésage maximal
    4-1/2 po
  • Poulie Diamètre  
    24 po
  • Poids
    664.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    MXT45
  • Type de concentrateur
    XT
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine
  • CUP_NON
    697950600147

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR CMD24032X45 24X32 MD XT45 MOINS BSH
  • Bordure roulée en deux pièces fabriquée sur des machines à rouleaux plates ou sur mesure
  • Couper et s’asseoir hydrauliquement autour des disques d’extrémité lourds pour assurer une concentricité maximale
  • Une fois la poulie formée, une soudure à l’arc immergée à double ou triple passe est utilisée pour assurer une connexion optimale de ses composants individuels
  • Martin offre des poulies de tambour à usage minier utilisant une jante d’au moins 3/8 po (jusqu’à 20 po de diamètre), une jante d’au moins 1/2 po sur un diamètre de 24 po et plus, des disques d’extrémité d’au moins 1 po et des disques centraux de 3/8 po

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté