Motion
CMD24038X35
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 24 po de diamètre, 38 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05293154
N° MFRCMD24038X35
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 24 po de diamètre, 38 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05293154
N° MFRCMD24038X35

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    38 po
  • Poulie Diamètre  
    24 po
  • Poids
    727.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT35
  • Numéro CUP du fabricant
    697950599960
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine
  • CUP_NON
    697950599960

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR CMD24038X35 24X38 MD XT35 MOINS BSH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté