Motion
CMD36057X60
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 36 po de diamètre, 57 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05293457
N° MFRCMD36057X60
Prix13,377.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 36 po de diamètre, 57 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05293457
N° MFRCMD36057X60
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
Prix13,377.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    57 po
  • Poulie Diamètre  
    36 po
  • Poids
    1763.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT60
  • Numéro CUP du fabricant
    697950578095
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine
  • CUP_NON
    697950578095

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR CMD36057X60 36X57 MD XT60 MOINS BSH

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good