Motion
CMD36063X60
TAMBOUR 36X63 MD XT60 MOINS BSH
N° D’ARTICLE MI05293468
N° MFRCMD36063X60
Prix13,972.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TAMBOUR 36X63 MD XT60 MOINS BSH
N° D’ARTICLE MI05293468
N° MFRCMD36063X60
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
Prix13,972.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    63 po
  • Poulie Diamètre  
    36 po
  • Poids
    1948.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Martin offre des poulies de tambour Mine Duty utilisant une jante d’au moins 3/8 po (jusqu’à 20 po de diamètre), une jante d’au moins 1/2 po sur des disques d’extrémité d’au moins 24 po de diamètre et des disques centraux de 3/8 po. Chaque poulie de tambour Mine Duty est dotée d’une jante roulée en deux parties, qui a été fabriquée sur nos machines à rouleaux à couronnes plates ou personnalisées. Les jantes sont taillées et placées hydrauliquement autour des disques d’extrémité lourds pour assurer une concentricité maximale. Une fois la poulie formée, Martin utilise un soudeur à arc immergé à double ou triple passe pour assurer une connexion optimale de ses composants individuels.
  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    MXT60
  • Type de concentrateur
    XT
  • Catalogue du fabricant
  • Type de poulie
    Fût de service standard
  • CUP_NON
    697950577968

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR CMD36063X60 36X63 MD XT60 MOINS BSH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté