Motion
CMD48046X45
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 48 po de diamètre, 46 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05293592
N° MFRCMD48046X45
Prix14,738.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 48 po de diamètre, 46 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05293592
N° MFRCMD48046X45
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
Prix14,738.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    46 po
  • Poulie Diamètre  
    48 po
  • Poids
    2548.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT45
  • Numéro CUP du fabricant
    697950576503
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine
  • CUP_NON
    697950576503

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR CMD48046X45 48X46 MD XT45 MOINS BSH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good