Motion
CMD54063X50
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 54 po de diamètre, 63 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05293665
N° MFRCMD54063X50
Prix21,111.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 54 po de diamètre, 63 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05293665
N° MFRCMD54063X50

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21,111.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    63 po
  • Poulie Diamètre  
    54 po
  • Poids
    3726.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT50
  • Numéro CUP du fabricant
    697950575360
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine
  • CUP_NON
    697950575360

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR CMD54063X50 54X63 MD XT50 MOINS BSH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good