Motion
CMD60036X50
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 60 po de diamètre, 36 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05293690
N° MFRCMD60036X50
Price$18,755.07/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tambour Mine Duty - Face de couronne, 60 po de diamètre, 36 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05293690
N° MFRCMD60036X50
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
Price$18,755.07/each

Spécifications

Dimensions

  • Face Width  
    36 in
  • Pulley Diameter  
    60 in
  • Poids
    3163.00 lb

Details

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT50
  • Numéro CUP du fabricant
    697950575018
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine
  • CUP_NON
    697950575018

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR CMD60036X50 60X36 MD XT50 MOINS BSH

You May Also Like

Les clients ont également acheté