Spécifications
Dimensions
- Visage Largeur44 po
- Alésage maximal3-1/2 po
- Poulie Diamètre20 po
- Poids517.00 lb
Détails
- Type de visageCouronne
- Numéro du concentrateurMXT35
- Type de concentrateurXT
- Numéro CUP du fabricant697950569772
- Type de poulieAile pour travaux miniers
- CUP_NON697950569772
Aperçu
- Construit à partir de matériaux extrêmement lourds
- Reconnue dans l’industrie comme la poulie de stock pour service minier la plus agressive sur le marché
- La conception unique du tuyau d’extrémité offre une protection ultime contre le pliage des ailes et la fatigue du moyeu
- La barre de contact d’une épaisseur minimale de 5/8 po offre une durée de vie supplémentaire dans les applications abrasives où la barre plus mince ne
- L’aile de 3/8 po d’épaisseur et les goussets de 1/4 po offrent un meilleur soutien structurel dans les applications agressives
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation