Motion
CSW24022X25
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 24 po de diamètre, 22 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05297188
N° MFRCSW24022X25
Price$2,973.74/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 24 po de diamètre, 22 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05297188
N° MFRCSW24022X25
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
Price$2,973.74/each

Spécifications

Dimensions

  • Face Width  
    22 in
  • Pulley Diameter  
    24 in
  • Poids
    300.00 lb

Details

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT25
  • Numéro CUP du fabricant
    697950632407
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard
  • CUP_NON
    697950632407

Aperçu

Description du fabricant
CSW24022X25 24X22 SD AIL XT25 MOINS BSH