Motion
CSW24026X35
Aile pour service standard – Face de couronne, 24 po de diamètre, 26 po de largeur de face, moyeu MXT35
N° D’ARTICLE MI05297203
N° MFRCSW24026X35
Prix3,754.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aile pour service standard – Face de couronne, 24 po de diamètre, 26 po de largeur de face, moyeu MXT35
N° D’ARTICLE MI05297203
N° MFRCSW24026X35
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
Prix3,754.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    26 po
  • Poulie Diamètre  
    24 po
  • Poids
    341.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les poulies à oreilles pour service standard de Martin sont fabriquées à partir de matériaux extrêmement lourds et sont reconnues dans l’industrie comme la poulie de série de qualité CEMA la plus agressive sur l’étagère. Toutes les poulies à oreilles Martin utilisent la conception unique de tuyau d’extrémité, qui offre une protection ultime contre le pliage des ailes et la fatigue du moyeu. Notre barre de contact d’au moins 3/8 po d’épaisseur offre une durée de vie supplémentaire dans les applications abrasives où nos concurrents ne le font pas. De plus, notre aile de 1⁄4 po d’épaisseur offre un meilleur soutien structurel dans les applications agressives.
  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT35
  • Type de concentrateur
    XT
  • Catalogue du fabricant
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard
  • CUP_NON
    697950632544

Aperçu

Description du fabricant
CSW24026X35 24X26 SD AIL XT35 MOINS BSH

Vous pourriez également aimer