Motion
CSW24036X35
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 24 po de diamètre, 36 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05297225
N° MFRCSW24036X35
Prix4,757.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 24 po de diamètre, 36 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05297225
N° MFRCSW24036X35
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
Prix4,757.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    36 po
  • Poulie Diamètre  
    24 po
  • Poids
    451.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT35
  • Numéro CUP du fabricant
    697950632735
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard
  • CUP_NON
    697950632735

Aperçu

Description du fabricant
CSW24036X35 24X36 SD AIL XT35 MOINS BSH
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good