Motion
CSW24036X45
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 24 po de diamètre, 36 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05297227
N° MFRCSW24036X45
Prix7,663.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie d’aile standard - Face de couronne, 24 po de diamètre, 36 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI05297227
N° MFRCSW24036X45
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
Prix7,663.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    36 po
  • Poulie Diamètre  
    24 po
  • Poids
    436.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT45
  • Numéro CUP du fabricant
    697950632759
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard
  • CUP_NON
    697950632759

Aperçu

Description du fabricant
CSW24036X45 24X36 SD AIL XT45 MOINS BSH
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good