Motion
M-HE25 1 7/16
Coussinet de convoyeur HE - Coussinet HE25 , 1.4375 po de diamètre extérieur, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.2500 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI05297299
N° MFRM-HE25 1 7/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet de convoyeur HE - Coussinet HE25 , 1.4375 po de diamètre extérieur, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.2500 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI05297299
N° MFRM-HE25 1 7/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Taille de la bague
    HE25
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm

Aperçu

Description du fabricant
M-HE25 1 7/16 DOUILLE DE CONVOYEUR HE

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon