Motion
M-HE25 2 3/16
Coussinet de convoyeur HE - Coussinet HE25 , 2.1875 po de diamètre extérieur, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.2500 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI05297305
N° MFRM-HE25 2 3/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet de convoyeur HE - Coussinet HE25 , 2.1875 po de diamètre extérieur, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.2500 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI05297305
N° MFRM-HE25 2 3/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Taille de la bague
    HE25
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm

Aperçu

Description du fabricant
M-HE25 2 3/16 DOUILLE DE CONVOYEUR HE