Motion
M-HE80 7 3/16
Coussinet de convoyeur HE - Coussinet HE80 , 7.1875 po de diamètre extérieur, 14.5000 po de diamètre extérieur en flg, 5.2500 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI05297392
N° MFRM-HE80 7 3/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet de convoyeur HE - Coussinet HE80 , 7.1875 po de diamètre extérieur, 14.5000 po de diamètre extérieur en flg, 5.2500 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI05297392
N° MFRM-HE80 7 3/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    7.1875 po
  • Taille de la bague
    HE80
  • Diamètre extérieur de la bride
    14.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1-3/4 x 3/4 po / 253 x 254 mm

Aperçu

Description du fabricant
M-HE80 7 3/16 DOUILLE DE CONVOYEUR HE