Motion
MTA30-30
Cadre de prise en charge à angle supérieur - 30.0000 po de course, 48.5000 po de longueur, 4.0000 po de base, 46.5000 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI05297446
N° MFRMTA30-30
Prix1,219.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadre de prise en charge à angle supérieur - 30.0000 po de course, 48.5000 po de longueur, 4.0000 po de base, 46.5000 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI05297446
N° MFRMTA30-30
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
Prix1,219.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    4.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    46.5000 po
  • Hauteur totale
    10.1250 po
  • Global Longueur  
    48.5000 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    10.1300 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    48.5000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.0000 po
  • Voyage
    30.0000 po
  • Poids
    74 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un convoyeur à courroie correctement conçu nécessitera l’utilisation d’un dispositif de prise en charge. Cet appareil s’étirera dans la courroie du convoyeur et maintiendra une tension appropriée à la poulie d’entraînement pour réduire le glissement. Un type dynamique, comme une prise en charge par gravité, est généralement préféré, mais pas toujours pratique en raison de l’espace ou du coût. Les cadres à vis Martin sont une bonne solution pour ces applications. Martin offre plusieurs types de cadres qui s’adaptent à la plupart des roulements, des positions de montage et des déplacements. Les cadres de reprise Martin sont disponibles en stock ou sur commande pour tous vos besoins de reprise mécanique.
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950630182
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge à angle supérieur
  • CUP_NON
    697950630182

Aperçu

Description du fabricant
CADRE DE PRISE EN CHARGE À ANGLE SUPÉRIEUR MTA30-30
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Fabriqué en acier, offrant une résistance et une durabilité supérieures
  • Disponible en angle supérieur, poignée centrale, fente large, prise en charge de tube, usage intensif et usage léger pour les coussins
  • Convient aux arbres de palier de 1” à 8”
  • Disponible en longueurs de voyage standard de 9” à 60”
  • Acier inoxydable, filetage ACME et longueurs MTO disponibles
  • Convient à la plupart des styles de boîtier des fabricants, y compris la fente large à poignée centrale, le bloc-coussin et la vis à angle supérieur protégé

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon