Spécifications
Dimensions
- Base Width7.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre56.0000 po
- Hauteur totale3.5000 po
- Overall Length65.7500 po
- Diamètre de la tige1 1/4 - 5
- Hauteur de la dimension de stockage3.5000 po
- Longueur de la dimension de stockage65.7500 po
- Largeur de la dimension de stockage14.0000 po
- Voyage48.0000 po
- Poids112 lb
Details
- Détails supplémentairesUn convoyeur à courroie correctement conçu nécessitera l’utilisation d’un dispositif de prise en charge. Cet appareil s’étirera dans la courroie du convoyeur et maintiendra une tension appropriée à la poulie d’entraînement pour réduire le glissement. Un type dynamique, comme une prise en charge par gravité, est généralement préféré, mais pas toujours pratique en raison de l’espace ou du coût. Les cadres à vis Martin sont une bonne solution pour ces applications. Martin offre plusieurs types de cadres qui s’adaptent à la plupart des roulements, des positions de montage et des déplacements. Les cadres de reprise Martin sont disponibles en stock ou sur commande pour tous vos besoins de reprise mécanique.
- Matériau du cadreAcier
- Type de cadreTube
- Numéro CUP du fabricant697950629964
- Trou de boulon de la plaque de montage, centre max.11.7500 po
- Centre du trou de boulon de la plaque de montage min8.5000 po
- Type de produitCadres de prise en charge de bloc d’oreiller
- CUP_NON697950629964
Aperçu
Description du fabricant
MTTU40-48 CADRE TUBE PRISE EN CHARGE
- Fabriqué aux États-Unis
- Fabriqué en acier, offrant une résistance et une durabilité supérieures
- Disponible en angle supérieur, poignée centrale, fente large, prise en charge de tube, usage intensif et usage léger pour les coussins
- Convient aux arbres de palier de 1” à 8”
- Disponible en longueurs de voyage standard de 9” à 60”
- Acier inoxydable, filetage ACME et longueurs MTO disponibles
- Convient à la plupart des styles de boîtier des fabricants, y compris la fente large à poignée centrale, le bloc-coussin et la vis à angle supérieur protégé
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature