Motion
CRY64VUU
Rouleau suiveur - 4.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po d’alésage, 2.2500 po de largeur de rouleau, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI05297658
N° MFRCRY64VUU
Prix328.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau suiveur - 4.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po d’alésage, 2.2500 po de largeur de rouleau, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI05297658
N° MFRCRY64VUU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix328.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    4.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.2500 po

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    142 000 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557027574
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Capacité de charge statique
    317000 N

Aperçu

Description du fabricant
CRY64VUU BRG
  • Rouleau suiveur, po, type non séparable, complément complet, acier chromé à haute teneur en carbone, trou d’huile, scellé, cylindrique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté